Bosch - C470 csiszolópapír kézi csiszolásra és rezgőcsiszolókhoz, fához&festékhez, 10 db SX054116 - 2608608Y22
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - derékszög
Szélesség - 70 mm
Fémhez használható - Nem
Átmérő - 0 mm
Lakkhoz alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054116
Gyártói cikkszám
2608608Y22
Gyártói típuskód
2608608Y22
Típus:
derékszög
Szélesség:
70 mm
Fémhez használható:
Nem
Átmérő:
0 mm
Lakkhoz alkalmas:
Igen
Hosszúság:
125 mm
Fához alkalmas:
Igen
Hordozók anyaga:
egyéb
Alkalmas kőhöz:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Vízálló:
Nem
Műanyaghoz használható:
Igen
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
C470 csiszolópapír kézi csiszolásra és rezgőcsiszolókhoz, fához&festékhez, 10 db