Bosch - C470 csiszolópapír kézi csiszolásra és rezgőcsiszolókhoz, fához&festékhez SX051941 - 2608608688
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - derékszög
Szélesség - 230 mm
Fémhez használható - Nem
Lakkhoz alkalmas - Igen
Hosszúság - 280 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051941
Gyártói cikkszám
2608608688
Gyártói típuskód
2608608688
Típus:
derékszög
Szélesség:
230 mm
Fémhez használható:
Nem
Lakkhoz alkalmas:
Igen
Hosszúság:
280 mm
Fához alkalmas:
Igen
Hordozók anyaga:
egyéb
Alkalmas kőhöz:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Vízálló:
Nem
Műanyaghoz használható:
Igen
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
C470 csiszolópapír kézi csiszolásra és rezgőcsiszolókhoz, fához&festékhez