Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - C470 csiszolópapír kézi csiszolásra és rezgőcsiszolókhoz, fához&festékhez SX051945 - 2608608693

MásolásMásolás
Bosch - C470 csiszolópapír kézi csiszolásra és rezgőcsiszolókhoz, fához&festékhez SX051945

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Típus - derékszög

  • Szélesség - 230 mm

  • Fémhez használható - Nem

  • Lakkhoz alkalmas - Igen

  • Hosszúság - 280 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051945

Gyártói cikkszám

2608608693

Gyártói típuskód

2608608693

Típus:

derékszög

Szélesség:

230 mm

Fémhez használható:

Nem

Lakkhoz alkalmas:

Igen

Hosszúság:

280 mm

Fához alkalmas:

Igen

Hordozók anyaga:

egyéb

Alkalmas kőhöz:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Vízálló:

Nem

Műanyaghoz használható:

Igen

Tépőzáras rögzítés:

Nem

Lyukasztással porelszíváshoz:

Nem

C470 csiszolópapír kézi csiszolásra és rezgőcsiszolókhoz, fához&festékhez