Bosch - C470 csiszolópapír rezgőcsiszolóra, fához&festékhez, 10 db SX051594 - 2608605240
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - derékszög
Szélesség - 115 mm
Fémhez használható - Nem
Lakkhoz alkalmas - Igen
Hosszúság - 280 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051594
Gyártói cikkszám
2608605240
Gyártói típuskód
2608605240
Típus:
derékszög
Szélesség:
115 mm
Fémhez használható:
Nem
Lakkhoz alkalmas:
Igen
Hosszúság:
280 mm
Fához alkalmas:
Igen
Hordozók anyaga:
egyéb
Alkalmas kőhöz:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Vízálló:
Nem
Műanyaghoz használható:
Igen
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Igen
C470 csiszolópapír rezgőcsiszolóra, fához&festékhez, 10 db