Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - C470 csiszolópapír rezgőcsiszolóra, fához&festékhez, 10 db SX051752 - 2608606710

MásolásMásolás
Bosch - C470 csiszolópapír rezgőcsiszolóra, fához&festékhez, 10 db SX051752

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Típus - derékszög

  • Szélesség - 115 mm

  • Fémhez használható - Nem

  • Lakkhoz alkalmas - Igen

  • Hosszúság - 280 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051752

Gyártói cikkszám

2608606710

Gyártói típuskód

2608606710

Típus:

derékszög

Szélesség:

115 mm

Fémhez használható:

Nem

Lakkhoz alkalmas:

Igen

Hosszúság:

280 mm

Fához alkalmas:

Igen

Hordozók anyaga:

egyéb

Alkalmas kőhöz:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Vízálló:

Nem

Műanyaghoz használható:

Igen

Tépőzáras rögzítés:

Nem

Lyukasztással porelszíváshoz:

Igen

C470 csiszolópapír rezgőcsiszolóra, fához&festékhez, 10 db