Bosch - C470 csiszolópapír rezgőcsiszolóra, fához&festékhez, 50 db SX051903 - 2608607934
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lakkhoz alkalmas - Igen
Fához alkalmas - Igen
Fémhez használható - Nem
Alkalmas kőhöz - Nem
Alkalmas üveghez - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051903
Gyártói cikkszám
2608607934
Gyártói típuskód
2608607934
Lakkhoz alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Igen
Fémhez használható:
Nem
Alkalmas kőhöz:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Műanyaghoz használható:
Igen
Típus:
derékszög
Hordozók anyaga:
egyéb
Vízálló:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Igen
Tépőzáras rögzítés:
Igen
Hosszúság:
230 mm
Szélesség:
115 mm
C470 csiszolópapír rezgőcsiszolóra, fához&festékhez, 50 db