Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - C470 csiszolótekercsek kézi csiszolásra és rezgőcsiszolóra, fához&festékhez SX051864 - 2608607705

MásolásMásolás
Bosch - C470 csiszolótekercsek kézi csiszolásra és rezgőcsiszolóra, fához&festékhez SX051864

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Típus - henger

  • Szélesség - 115 mm

  • Fémhez használható - Nem

  • Lakkhoz alkalmas - Igen

  • Hosszúság - 5000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051864

Gyártói cikkszám

2608607705

Gyártói típuskód

2608607705

Típus:

henger

Szélesség:

115 mm

Fémhez használható:

Nem

Lakkhoz alkalmas:

Igen

Hosszúság:

5000 mm

Fához alkalmas:

Igen

Hordozók anyaga:

papír

Alkalmas kőhöz:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Vízálló:

Nem

Műanyaghoz használható:

Igen

Tépőzáras rögzítés:

Nem

Lyukasztással porelszíváshoz:

Nem

C470 csiszolótekercsek kézi csiszolásra és rezgőcsiszolóra, fához&festékhez