Bosch - C470 csiszolótekercsek kézi csiszolásra és rezgőcsiszolóra, fához&festékhez SX051865 - 2608607706
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - henger
Szélesség - 93 mm
Fémhez használható - Nem
Lakkhoz alkalmas - Igen
Hosszúság - 5000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051865
Gyártói cikkszám
2608607706
Gyártói típuskód
2608607706
Típus:
henger
Szélesség:
93 mm
Fémhez használható:
Nem
Lakkhoz alkalmas:
Igen
Hosszúság:
5000 mm
Fához alkalmas:
Igen
Hordozók anyaga:
papír
Alkalmas kőhöz:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Vízálló:
Nem
Műanyaghoz használható:
Igen
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
C470 csiszolótekercsek kézi csiszolásra és rezgőcsiszolóra, fához&festékhez