Bosch - Construct Wood körfűrészlap SX052880 - 2608640704
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 450 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez használható - Nem
Műanyaghoz használható - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052880
Gyártói cikkszám
2608640704
Gyártói típuskód
2608640704
Fűrészlapátmérő:
450 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
32
Fűrészlap vastagsága:
535 mm
Vágásszélesség:
3.8 mm
Max. fordulatszám:
3500 1/min
Construct Wood körfűrészlap