Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Csiszolórács kézi csiszolásra, glettanyaghoz&gipszhez, 5 db SX054077 - 2608608N26

MásolásMásolás
Bosch - Csiszolórács kézi csiszolásra, glettanyaghoz&gipszhez, 5 db SX054077

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Típus - egyéb

  • Szélesség - 93 mm

  • Fémhez használható - Nem

  • Lakkhoz alkalmas - Nem

  • Hosszúság - 230 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX054077

Gyártói cikkszám

2608608N26

Gyártói típuskód

2608608N26

Típus:

egyéb

Szélesség:

93 mm

Fémhez használható:

Nem

Lakkhoz alkalmas:

Nem

Hosszúság:

230 mm

Fához alkalmas:

Nem

Hordozók anyaga:

egyéb

Alkalmas kőhöz:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Vízálló:

Nem

Tépőzáras rögzítés:

Nem

Lyukasztással porelszíváshoz:

Nem

Csiszolórács kézi csiszolásra, glettanyaghoz&gipszhez, 5 db