Bosch - Csiszolórács kézi csiszolásra, glettanyaghoz&gipszhez, 5 db SX054080 - 2608608N29
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - egyéb
Szélesség - 115 mm
Fémhez használható - Nem
Lakkhoz alkalmas - Nem
Hosszúság - 280 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054080
Gyártói cikkszám
2608608N29
Gyártói típuskód
2608608N29
Típus:
egyéb
Szélesség:
115 mm
Fémhez használható:
Nem
Lakkhoz alkalmas:
Nem
Hosszúság:
280 mm
Fához alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
egyéb
Alkalmas kőhöz:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
Csiszolórács kézi csiszolásra, glettanyaghoz&gipszhez, 5 db