Bosch - Csiszolótalp GEX 125-1AE Professional-hez SX049163 - 2608000349
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Korongátmérő - 125 mm
X-Lock tartó - Nem
Alkalmazás - köszörülés
Tányér korong - Nem
Gyémánt tárcsa - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049163
Gyártói cikkszám
2608000349
Gyártói típuskód
2608000349
Korongátmérő:
125 mm
X-Lock tartó:
Nem
Alkalmazás:
köszörülés
Tányér korong:
Nem
Gyémánt tárcsa:
Nem
Aszfalthoz használható:
Nem
Téglához használható:
Nem
Betonhoz használható:
Nem
Betonhoz/betonkőhöz használható:
Nem
Vasbetonhoz használható:
Nem
Tetőcseréphez használható:
Nem
Öntvénycsőhöz használható:
Nem
Kemény kőhöz használható:
Nem
Mészhomoktéglához használható:
Nem
Kerámiához használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Fémhez használható:
Nem
Terméskőhöz használható:
Nem
Samotthoz használható:
Nem
Mosóbetonhoz használható:
Nem
Alkalmas nedves használatra:
Nem