Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Csiszolótalp PEX 125/12-höz SX051117 - 2608601062

MásolásMásolás
Bosch - Csiszolótalp PEX 125/12-höz SX051117

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Korongátmérő - 125 mm

  • X-Lock tartó - Nem

  • Alkalmazás - köszörülés

  • Tányér korong - Nem

  • Gyémánt tárcsa - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051117

Gyártói cikkszám

2608601062

Gyártói típuskód

2608601062

Korongátmérő:

125 mm

X-Lock tartó:

Nem

Alkalmazás:

köszörülés

Tányér korong:

Nem

Gyémánt tárcsa:

Nem

Aszfalthoz használható:

Nem

Téglához használható:

Nem

Betonhoz használható:

Nem

Betonhoz/betonkőhöz használható:

Nem

Vasbetonhoz használható:

Nem

Tetőcseréphez használható:

Nem

Öntvénycsőhöz használható:

Nem

Kemény kőhöz használható:

Nem

Mészhomoktéglához használható:

Nem

Kerámiához használható:

Nem

Műanyaghoz használható:

Nem

Fémhez használható:

Nem

Terméskőhöz használható:

Nem

Samotthoz használható:

Nem

Mosóbetonhoz használható:

Nem

Alkalmas nedves használatra:

Nem

Csiszolótalp PEX 125/12-höz