Bosch - Csiszolótalp PEX 15/420, GEX 150 AC-hoz SX051114 - 2608601052
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Korongátmérő - 150 mm
Alkalmazás - köszörülés
Gyémánt tárcsa - Nem
Betonhoz használható - Nem
Téglához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051114
Gyártói cikkszám
2608601052
Gyártói típuskód
2608601052
Korongátmérő:
150 mm
Alkalmazás:
köszörülés
Gyémánt tárcsa:
Nem
Betonhoz használható:
Nem
Téglához használható:
Nem
Fémhez használható:
Nem
Betonhoz/betonkőhöz használható:
Nem
Kerámiához használható:
Nem
Kemény kőhöz használható:
Nem
X-Lock tartó:
Nem
Tányér korong:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Mészhomoktéglához használható:
Nem
Terméskőhöz használható:
Nem
Vasbetonhoz használható:
Nem
Tetőcseréphez használható:
Nem
Aszfalthoz használható:
Nem
Alkalmas nedves használatra:
Nem
Öntvénycsőhöz használható:
Nem
Samotthoz használható:
Nem
Mosóbetonhoz használható:
Nem