Bosch - CYL-3 betonfúró o 10,0 mm SX050986 - 2608597685
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betonhoz használható - Igen
Fúrók átmérője - 10 mm
Felfogórendszer - egyéb
Élhossz - 250 mm
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050986
Gyártói cikkszám
2608597685
Gyártói típuskód
2608597685
Betonhoz használható:
Igen
Fúrók átmérője:
10 mm
Felfogórendszer:
egyéb
Élhossz:
250 mm
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz használható:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Alkalmas kőhöz:
Igen
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához használható:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Spirálfúró:
Nem
Szárátmérő:
9 mm
Teljes hossz:
300 mm
Dugós tengely lapos véggel:
Igen
Központi fúróval:
Nem
Kétoldalas fúró:
Nem