Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - CYL-3 betonfúró o 8,0 mm SX051002 - 2608597898

MásolásMásolás
Bosch - CYL-3 betonfúró o 8,0 mm SX051002

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betonhoz használható - Igen

  • Fúrók átmérője - 8 mm

  • Felfogórendszer - egyéb

  • Élhossz - 90 mm

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051002

Gyártói cikkszám

2608597898

Gyártói típuskód

2608597898

Betonhoz használható:

Igen

Fúrók átmérője:

8 mm

Felfogórendszer:

egyéb

Élhossz:

90 mm

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz használható:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Alkalmas kőhöz:

Igen

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához használható:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Műanyaghoz használható:

Nem

Spirálfúró:

Nem

Szárátmérő:

7.5 mm

Teljes hossz:

150 mm

Dugós tengely lapos véggel:

Igen

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

CYL-3 betonfúró o 8,0 mm