Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - CYL-5 betonfúró készlet, 3 db SX050502 - 2608588164

MásolásMásolás
Bosch - CYL-5 betonfúró készlet, 3 db SX050502

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fúrók száma (betonhoz) - 3

  • Fúrók száma (fához) - 0

  • Szerszámok száma - 3

  • Fúrók száma (acélhoz) - 0

  • Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050502

Gyártói cikkszám

2608588164

Gyártói típuskód

2608588164

Fúrók száma (betonhoz):

3

Fúrók száma (fához):

0

Szerszámok száma:

3

Fúrók száma (acélhoz):

0

Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz):

0

Fúrók száma (kőhöz):

0

Csomagolás:

műanyagdoboz

Átmérő:

5-8 mm

Felfogórendszer:

hengeres csatlakozótengely

Fúrók száma (NE-fémhez):

0

Fúrók száma (műanyaghoz):

0

Vágóél anyaga:

egyéb

CYL-5 betonfúró készlet, 3 db