Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - CYL-5 betonfúró készlet, 7 db SX050504 - 2608588167

MásolásMásolás
Bosch - CYL-5 betonfúró készlet, 7 db SX050504

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fúrók száma (betonhoz) - 7

  • Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz) - 0

  • Fúrók száma (fához) - 0

  • Fúrók száma (műanyaghoz) - 0

  • Fúrók száma (NE-fémhez) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050504

Gyártói cikkszám

2608588167

Gyártói típuskód

2608588167

Fúrók száma (betonhoz):

7

Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz):

0

Fúrók száma (fához):

0

Fúrók száma (műanyaghoz):

0

Fúrók száma (NE-fémhez):

0

Fúrók száma (acélhoz):

0

Fúrók száma (kőhöz):

0

Szerszámok száma:

7

Átmérő:

4-10 mm

Vágóél anyaga:

egyéb

Felfogórendszer:

hengeres csatlakozótengely

Csomagolás:

műanyagdoboz

CYL-5 betonfúró készlet, 7 db