Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - CYL-5 betonfúró o 4,0 mm SX050484 - 2608588138

MásolásMásolás
Bosch - CYL-5 betonfúró o 4,0 mm SX050484

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betonhoz használható - Igen

  • Fúrók átmérője - 4 mm

  • Felfogórendszer - hengeres csatlakozótengely

  • Élhossz - 50 mm

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050484

Gyártói cikkszám

2608588138

Gyártói típuskód

2608588138

Betonhoz használható:

Igen

Fúrók átmérője:

4 mm

Felfogórendszer:

hengeres csatlakozótengely

Élhossz:

50 mm

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz használható:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Alkalmas kőhöz:

Igen

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához használható:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Műanyaghoz használható:

Nem

Spirálfúró:

Nem

Teljes hossz:

90 mm

Dugós tengely lapos véggel:

Nem

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

CYL-5 betonfúró o 4,0 mm