Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - CYL-9 Ceramic csempefúró o 3,0 mm SX050438 - 2608587157

MásolásMásolás
Bosch - CYL-9 Ceramic csempefúró o 3,0 mm SX050438

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betonhoz használható - Nem

  • Fúrók átmérője - 3 mm

  • Felfogórendszer - hatlapú feltét

  • Fához alkalmas - Nem

  • Acélhoz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050438

Gyártói cikkszám

2608587157

Gyártói típuskód

2608587157

Betonhoz használható:

Nem

Fúrók átmérője:

3 mm

Felfogórendszer:

hatlapú feltét

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz használható:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Alkalmas kőhöz:

Nem

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához használható:

Igen

Alkalmas üveghez:

Nem

Műanyaghoz használható:

Nem

Spirálfúró:

Nem

Szárátmérő:

45 mm

Teljes hossz:

70 mm

Gyorszárral:

Nem

Dugós tengely lapos véggel:

Igen

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Nem

CYL-9 Ceramic csempefúró o 3,0 mm