Bosch - CYL-9 Multiconstruction többcélú fúró o 5,5 mm SX050760 - 2608596052
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betonhoz használható - Igen
Fúrók átmérője - 5.5 mm
Felfogórendszer - hengeres csatlakozótengely
Élhossz - 50 mm
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050760
Gyártói cikkszám
2608596052
Gyártói típuskód
2608596052
Betonhoz használható:
Igen
Fúrók átmérője:
5.5 mm
Felfogórendszer:
hengeres csatlakozótengely
Élhossz:
50 mm
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz használható:
Igen
Nemesacélhoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Igen
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Alkalmas kőhöz:
Igen
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához használható:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Műanyaghoz használható:
Igen
Spirálfúró:
Nem
Szárátmérő:
4.5 mm
Teljes hossz:
85 mm
Gyorszárral:
Nem
Dugós tengely lapos véggel:
Igen
Központi fúróval:
Nem
Kétoldalas fúró:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Nem