Bosch - CYL-9 Multiconstruction többcélú fúró o 6,0 mm SX050734 - 2608595506
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betonhoz használható - Igen
Fúrók átmérője - 6 mm
Felfogórendszer - hengeres csatlakozótengely
Élhossz - 200 mm
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050734
Gyártói cikkszám
2608595506
Gyártói típuskód
2608595506
Betonhoz használható:
Igen
Fúrók átmérője:
6 mm
Felfogórendszer:
hengeres csatlakozótengely
Élhossz:
200 mm
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz használható:
Igen
Nemesacélhoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Igen
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Alkalmas kőhöz:
Igen
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához használható:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Műanyaghoz használható:
Igen
Spirálfúró:
Nem
Szárátmérő:
5.5 mm
Teljes hossz:
250 mm
Gyorszárral:
Nem
Dugós tengely lapos véggel:
Igen
Központi fúróval:
Nem
Kétoldalas fúró:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Nem