Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - CYL-9 Multiconstruction többcélú fúró o 6,0 mm SX050761 - 2608596053

MásolásMásolás
Bosch - CYL-9 Multiconstruction többcélú fúró o 6,0 mm SX050761

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betonhoz használható - Igen

  • Fúrók átmérője - 6 mm

  • Felfogórendszer - hengeres csatlakozótengely

  • Élhossz - 60 mm

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050761

Gyártói cikkszám

2608596053

Gyártói típuskód

2608596053

Betonhoz használható:

Igen

Fúrók átmérője:

6 mm

Felfogórendszer:

hengeres csatlakozótengely

Élhossz:

60 mm

Fához alkalmas:

Igen

Acélhoz használható:

Igen

Nemesacélhoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Igen

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Alkalmas kőhöz:

Igen

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához használható:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Műanyaghoz használható:

Igen

Spirálfúró:

Nem

Szárátmérő:

5.5 mm

Teljes hossz:

100 mm

Gyorszárral:

Nem

Dugós tengely lapos véggel:

Igen

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Nem

CYL-9 Multiconstruction többcélú fúró o 6,0 mm