Bosch - CYL-9 Multiconstruction többcélú fúró o 7,0 mm, 10 db SX050433 - 2608587151
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betonhoz használható - Igen
Fúrók átmérője - 7 mm
Felfogórendszer - hengeres csatlakozótengely
Élhossz - 60 mm
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050433
Gyártói cikkszám
2608587151
Gyártói típuskód
2608587151
Betonhoz használható:
Igen
Fúrók átmérője:
7 mm
Felfogórendszer:
hengeres csatlakozótengely
Élhossz:
60 mm
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz használható:
Igen
Nemesacélhoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Igen
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Alkalmas kőhöz:
Igen
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához használható:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Műanyaghoz használható:
Igen
Spirálfúró:
Nem
Szárátmérő:
6.5 mm
Teljes hossz:
100 mm
Gyorszárral:
Nem
Dugós tengely lapos véggel:
Igen
Központi fúróval:
Nem
Kétoldalas fúró:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Nem