Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Diamond for Hard Ceramics nedves gyémántfúró SX049422 - 2608550608

MásolásMásolás
Bosch - Diamond for Hard Ceramics nedves gyémántfúró SX049422

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betonhoz használható - Nem

  • Fúrók átmérője - 8 mm

  • Felfogórendszer - egyéb

  • Élhossz - 35 mm

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049422

Gyártói cikkszám

2608550608

Gyártói típuskód

2608550608

Betonhoz használható:

Nem

Fúrók átmérője:

8 mm

Felfogórendszer:

egyéb

Élhossz:

35 mm

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz használható:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Alkalmas kőhöz:

Igen

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához használható:

Igen

Alkalmas üveghez:

Nem

Műanyaghoz használható:

Nem

Spirálfúró:

Nem

Szárátmérő:

8 mm

Teljes hossz:

35 mm

Gyorszárral:

Nem

Dugós tengely lapos véggel:

Nem

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Nem

Diamond for Hard Ceramics nedves gyémántfúró