Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Dobozmaró téglafalva SDS MAX szárral és vezető fúróval 82x160x290 SN150479 - F00Y145196

MásolásMásolás
Bosch - Dobozmaró téglafalva SDS MAX szárral és vezető fúróval 82x160x290 SN150479

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges méret - 82 mm

  • Felvevő rendszer mérete - egyéb

  • Felfogórendszer - SDS-max

  • Bevonat - keményfém

  • Központi fúróval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3165140145596

Sonepar cikkszám

SN150479

Gyártói cikkszám

F00Y145196

Gyártói típuskód

SDS Max-9 Core Cutter üreges fúrókorona

Névleges méret:

82 mm

Felvevő rendszer mérete:

egyéb

Felfogórendszer:

SDS-max

Bevonat:

keményfém

Központi fúróval:

Nem

Központi fúró átmérője:

8 mm

Alkalmas nedves használatra:

Nem

Munkamélység:

160 mm

Alkalmas ütéssel való használathoz:

Nem

Dobozmaró téglafalva SDS MAX szárral és vezető fúróval 82x160x290