Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - drySpeed gyémánt körkivágó sarokcsiszolóhoz SX050404 - 2608587117

MásolásMásolás
Bosch - drySpeed gyémánt körkivágó sarokcsiszolóhoz SX050404

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betonhoz használható - Nem

  • Fúrók átmérője - 25 mm

  • Felfogórendszer - egyéb

  • Élhossz - 35 mm

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050404

Gyártói cikkszám

2608587117

Gyártói típuskód

2608587117

Betonhoz használható:

Nem

Fúrók átmérője:

25 mm

Felfogórendszer:

egyéb

Élhossz:

35 mm

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz használható:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Alkalmas kőhöz:

Igen

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához használható:

Igen

Alkalmas üveghez:

Nem

Műanyaghoz használható:

Nem

Spirálfúró:

Nem

Szárátmérő:

25 mm

Teljes hossz:

35 mm

Gyorszárral:

Nem

Dugós tengely lapos véggel:

Nem

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Nem

drySpeed gyémánt körkivágó sarokcsiszolóhoz