Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - DrySpeed készlet M14 6/8/10/12mm SX049077 - 2607017579

MásolásMásolás
Bosch - DrySpeed készlet M14  6/8/10/12mm SX049077

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fúrók száma (betonhoz) - 0

  • Fúrók száma (fához) - 0

  • Szerszámok száma - 4

  • Fúrók száma (acélhoz) - 0

  • Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049077

Gyártói cikkszám

2607017579

Gyártói típuskód

2607017579

Fúrók száma (betonhoz):

0

Fúrók száma (fához):

0

Szerszámok száma:

4

Fúrók száma (acélhoz):

0

Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz):

0

Fúrók száma (kőhöz):

0

Csomagolás:

egyéb

Átmérő:

6-12 mm

Felfogórendszer:

egyéb

Fúrók száma (NE-fémhez):

0

Fúrók száma (műanyaghoz):

0

Vágóél anyaga:

egyéb

DrySpeed készlet M14 6/8/10/12mm