Bosch - easyDRY gyémántfúró készlet, 3 db SX050429 - 2608587145
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fúrók száma (betonhoz) - 0
Fúrók száma (fához) - 0
Szerszámok száma - 3
Fúrók száma (acélhoz) - 0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050429
Gyártói cikkszám
2608587145
Gyártói típuskód
2608587145
Fúrók száma (betonhoz):
0
Fúrók száma (fához):
0
Szerszámok száma:
3
Fúrók száma (acélhoz):
0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz):
0
Fúrók száma (kőhöz):
3
Csomagolás:
műanyagdoboz
Átmérő:
6-10 mm
Felfogórendszer:
egyéb
Fúrók száma (NE-fémhez):
0
Fúrók száma (műanyaghoz):
0
Vágóél anyaga:
egyéb
easyDRY gyémántfúró készlet, 3 db