Bosch - easyDRY gyémántfúró SX050424 - 2608587140
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betonhoz használható - Nem
Fúrók átmérője - 7 mm
Felfogórendszer - egyéb
Élhossz - 33 mm
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050424
Gyártói cikkszám
2608587140
Gyártói típuskód
2608587140
Betonhoz használható:
Nem
Fúrók átmérője:
7 mm
Felfogórendszer:
egyéb
Élhossz:
33 mm
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz használható:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Alkalmas kőhöz:
Igen
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához használható:
Igen
Alkalmas üveghez:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Spirálfúró:
Nem
Szárátmérő:
7 mm
Teljes hossz:
33 mm
Gyorszárral:
Nem
Dugós tengely lapos véggel:
Igen
Központi fúróval:
Nem
Kétoldalas fúró:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Nem