Bosch - ErgoMixx kézi mixer-szett - 450W - 5 fok + turbo - műanyag botmixer feltét - mixerkehely - fehér/szürke GT82387 - MFQ36440
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kézi turmixgép
Csatlakozási érték - 450 W
Tároló - műanyag
Befogadóképesség - 1 l
Rúdmixer anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002723044
Sonepar cikkszám
GT82387
Gyártói cikkszám
MFQ36440
Gyártói típuskód
MFQ36440
Kivitel:
kézi turmixgép
Csatlakozási érték:
450 W
Tároló:
műanyag
Befogadóképesség:
1 l
Rúdmixer anyaga:
műanyag
Alapszín:
fehér
Szett-kivitel:
Igen
Bővíthető:
Nem
Háztartási kiskészülékek ; Bosch ; MFQ36440