Bosch - ErgoMixx kézi robotgép-szett - 450W - 5 fok + turbo - nemesacél botmixer feltét - mixerkehely - fehér/szürke GT87463 - MFQ36470
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kézi turmixgép
Csatlakozási érték - 450 W
Befogadóképesség - 1 l
Rúdmixer anyaga - fém
Tároló - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002723105
Sonepar cikkszám
GT87463
Gyártói cikkszám
MFQ36470
Gyártói típuskód
MFQ36470
Kivitel:
kézi turmixgép
Csatlakozási érték:
450 W
Befogadóképesség:
1 l
Rúdmixer anyaga:
fém
Tároló:
műanyag
Bővíthető:
Nem
Szett-kivitel:
Igen
Lámpatestek ; Hunilux ; Fali halogén lpt G9 50W 230V matt ezüst IP54