Bosch - Expert for Aluminium körfűrészlap SX053109 - 2608644098
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 184 mm
Furatátmérő - 16 mm
Fémhez használható - Igen
Műanyaghoz használható - Nem
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053109
Gyártói cikkszám
2608644098
Gyártói típuskód
2608644098
Fűrészlapátmérő:
184 mm
Furatátmérő:
16 mm
Fémhez használható:
Igen
Műanyaghoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Fogak száma:
48
Fűrészlap vastagsága:
255 mm
Vágásszélesség:
2.6 mm
Max. fordulatszám:
10300 1/min
Expert for Aluminium körfűrészlap