Bosch - Expert for Aluminium körfűrészlap SX053121 - 2608644110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 216 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez használható - Igen
Műanyaghoz használható - Nem
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053121
Gyártói cikkszám
2608644110
Gyártói típuskód
2608644110
Fűrészlapátmérő:
216 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez használható:
Igen
Műanyaghoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Fogak száma:
64
Fűrészlap vastagsága:
315 mm
Vágásszélesség:
2.6 mm
Max. fordulatszám:
8800 1/min
Expert for Aluminium körfűrészlap