Bosch - Expert for Aluminium körfűrészlap SX053125 - 2608644114
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 300 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez használható - Igen
Műanyaghoz használható - Nem
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053125
Gyártói cikkszám
2608644114
Gyártói típuskód
2608644114
Fűrészlapátmérő:
300 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez használható:
Igen
Műanyaghoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Fogak száma:
96
Fűrészlap vastagsága:
405 mm
Vágásszélesség:
2.8 mm
Max. fordulatszám:
6300 1/min
Expert for Aluminium körfűrészlap