Bosch - Expert for ConstructWood körfűrészlap SX053147 - 2608644136
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 160 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez használható - Nem
Műanyaghoz használható - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053147
Gyártói cikkszám
2608644136
Gyártói típuskód
2608644136
Fűrészlapátmérő:
160 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
24
Fűrészlap vastagsága:
255 mm
Vágásszélesség:
2 mm
Max. fordulatszám:
11900 1/min
Expert for ConstructWood körfűrészlap