Bosch - Expert for FiberCement körfűrészlap SX053182 - 2608644350
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 254 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez használható - Igen
Műanyaghoz használható - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053182
Gyártói cikkszám
2608644350
Gyártói típuskód
2608644350
Fűrészlapátmérő:
254 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez használható:
Igen
Műanyaghoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
6
Fűrészlap vastagsága:
316 mm
Vágásszélesség:
2.4 mm
Max. fordulatszám:
7500 1/min
Expert for FiberCement körfűrészlap