Bosch - Expert for Inox AS 46 T INOX BF egyenes SX051062 - 2608600095
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Korongátmérő - 180 mm
Alkalmazás - szétválasztani
Gyémánt tárcsa - Nem
Furatátmérő - 22.23 mm
Vastagság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051062
Gyártói cikkszám
2608600095
Gyártói típuskód
2608600095
Korongátmérő:
180 mm
Alkalmazás:
szétválasztani
Gyémánt tárcsa:
Nem
Furatátmérő:
22.23 mm
Vastagság:
2 mm
Betonhoz használható:
Nem
Téglához használható:
Nem
Fémhez használható:
Igen
Betonhoz/betonkőhöz használható:
Nem
Kerámiához használható:
Nem
Kemény kőhöz használható:
Nem
X-Lock tartó:
Nem
Tányér korong:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Mészhomoktéglához használható:
Nem
Terméskőhöz használható:
Nem
Vasbetonhoz használható:
Nem
Tetőcseréphez használható:
Nem
Aszfalthoz használható:
Nem
Alkalmas nedves használatra:
Nem
Öntvénycsőhöz használható:
Nem
Samotthoz használható:
Nem
Mosóbetonhoz használható:
Nem