Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Expert for Inox AS 46 T INOX BF Rapido hajlított SX051111 - 2608600711

MásolásMásolás
Bosch - Expert for Inox AS 46 T INOX BF Rapido hajlított SX051111

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Korongátmérő - 230 mm

  • Alkalmazás - szétválasztani

  • Gyémánt tárcsa - Nem

  • Furatátmérő - 22.23 mm

  • Vastagság - 1.9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051111

Gyártói cikkszám

2608600711

Gyártói típuskód

2608600711

Korongátmérő:

230 mm

Alkalmazás:

szétválasztani

Gyémánt tárcsa:

Nem

Furatátmérő:

22.23 mm

Vastagság:

1.9 mm

Betonhoz használható:

Nem

Téglához használható:

Nem

Fémhez használható:

Igen

Betonhoz/betonkőhöz használható:

Nem

Kerámiához használható:

Nem

Kemény kőhöz használható:

Nem

X-Lock tartó:

Nem

Tányér korong:

Nem

Műanyaghoz használható:

Nem

Mészhomoktéglához használható:

Nem

Terméskőhöz használható:

Nem

Vasbetonhoz használható:

Nem

Forma:

hajlított

Tetőcseréphez használható:

Nem

Aszfalthoz használható:

Nem

Alkalmas nedves használatra:

Nem

Öntvénycsőhöz használható:

Nem

Samotthoz használható:

Nem

Mosóbetonhoz használható:

Nem

Expert for Inox AS 46 T INOX BF Rapido hajlított