Bosch - Expert for Laminated Panel körfűrészlap akkus SX053262 - 2608644549
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 165 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fogak száma - 48
Fűrészlap vastagsága - 16 mm
Vágásszélesség - 1.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053262
Gyártói cikkszám
2608644549
Gyártói típuskód
2608644549
Fűrészlapátmérő:
165 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fogak száma:
48
Fűrészlap vastagsága:
16 mm
Vágásszélesség:
1.8 mm
Max. fordulatszám:
8500 1/min
Expert for Laminated Panel körfűrészlap akkus