Bosch - Expert for LaminatedPanel körfűrészlap SX052999 - 2608642515
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 303 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez használható - Nem
Műanyaghoz használható - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052999
Gyártói cikkszám
2608642515
Gyártói típuskód
2608642515
Fűrészlapátmérő:
303 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
60
Fűrészlap vastagsága:
362 mm
Vágásszélesség:
3.2 mm
Max. fordulatszám:
6300 1/min
Expert for LaminatedPanel körfűrészlap