Bosch - Expert for Metal A 24 R BF egyenes SX051098 - 2608600380
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Korongátmérő - 300 mm
Alkalmazás - szétválasztani
Gyémánt tárcsa - Nem
Furatátmérő - 22.23 mm
Vastagság - 3.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051098
Gyártói cikkszám
2608600380
Gyártói típuskód
2608600380
Korongátmérő:
300 mm
Alkalmazás:
szétválasztani
Gyémánt tárcsa:
Nem
Furatátmérő:
22.23 mm
Vastagság:
3.5 mm
Betonhoz használható:
Nem
Téglához használható:
Nem
Fémhez használható:
Igen
Betonhoz/betonkőhöz használható:
Nem
Kerámiához használható:
Nem
Kemény kőhöz használható:
Nem
X-Lock tartó:
Nem
Tányér korong:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Mészhomoktéglához használható:
Nem
Terméskőhöz használható:
Nem
Vasbetonhoz használható:
Nem
Tetőcseréphez használható:
Nem
Aszfalthoz használható:
Nem
Alkalmas nedves használatra:
Nem
Öntvénycsőhöz használható:
Nem
Samotthoz használható:
Nem
Mosóbetonhoz használható:
Nem