Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Expert for Metal A 30 T BF hajlított SX051078 - 2608600223

MásolásMásolás
Bosch - Expert for Metal A 30 T BF  hajlított SX051078

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Korongátmérő - 125 mm

  • Alkalmazás - köszörülés

  • Gyémánt tárcsa - Nem

  • Furatátmérő - 22.23 mm

  • Vastagság - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051078

Gyártói cikkszám

2608600223

Gyártói típuskód

2608600223

Korongátmérő:

125 mm

Alkalmazás:

köszörülés

Gyémánt tárcsa:

Nem

Furatátmérő:

22.23 mm

Vastagság:

6 mm

Betonhoz használható:

Nem

Téglához használható:

Nem

Fémhez használható:

Igen

Betonhoz/betonkőhöz használható:

Nem

Kerámiához használható:

Nem

Kemény kőhöz használható:

Nem

X-Lock tartó:

Nem

Tányér korong:

Nem

Műanyaghoz használható:

Nem

Mészhomoktéglához használható:

Nem

Terméskőhöz használható:

Nem

Vasbetonhoz használható:

Nem

Forma:

hajlított

Tetőcseréphez használható:

Nem

Aszfalthoz használható:

Nem

Alkalmas nedves használatra:

Nem

Öntvénycsőhöz használható:

Igen

Samotthoz használható:

Nem

Mosóbetonhoz használható:

Nem

Expert for Metal A 30 T BF hajlított