Bosch - Expert for Metal A 30 T BF hajlított SX051082 - 2608600315
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Korongátmérő - 180 mm
Alkalmazás - köszörülés
Gyémánt tárcsa - Nem
Furatátmérő - 22.23 mm
Vastagság - 6 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051082
Gyártói cikkszám
2608600315
Gyártói típuskód
2608600315
Korongátmérő:
180 mm
Alkalmazás:
köszörülés
Gyémánt tárcsa:
Nem
Furatátmérő:
22.23 mm
Vastagság:
6 mm
Betonhoz használható:
Nem
Téglához használható:
Nem
Fémhez használható:
Igen
Betonhoz/betonkőhöz használható:
Nem
Kerámiához használható:
Nem
Kemény kőhöz használható:
Nem
X-Lock tartó:
Nem
Tányér korong:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Mészhomoktéglához használható:
Nem
Terméskőhöz használható:
Nem
Vasbetonhoz használható:
Nem
Forma:
hajlított
Tetőcseréphez használható:
Nem
Aszfalthoz használható:
Nem
Alkalmas nedves használatra:
Nem
Öntvénycsőhöz használható:
Igen
Samotthoz használható:
Nem
Mosóbetonhoz használható:
Nem