Bosch - Expert for MultiMaterial körfűrészlap SX052977 - 2608642493
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 216 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez használható - Igen
Műanyaghoz használható - Igen
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052977
Gyártói cikkszám
2608642493
Gyártói típuskód
2608642493
Fűrészlapátmérő:
216 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez használható:
Igen
Műanyaghoz használható:
Igen
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
64
Fűrészlap vastagsága:
270 mm
Vágásszélesség:
2.4 mm
Max. fordulatszám:
8800 1/min
Expert for MultiMaterial körfűrészlap