Bosch - Expert for MultiMaterial körfűrészlap SX052978 - 2608642494
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 250 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez használható - Igen
Műanyaghoz használható - Igen
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052978
Gyártói cikkszám
2608642494
Gyártói típuskód
2608642494
Fűrészlapátmérő:
250 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez használható:
Igen
Műanyaghoz használható:
Igen
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
80
Fűrészlap vastagsága:
305 mm
Vágásszélesség:
2.4 mm
Max. fordulatszám:
7600 1/min
Expert for MultiMaterial körfűrészlap