Bosch - Expert for SandwichPanel körfűrészlap SX053158 - 2608644147
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 355 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez használható - Igen
Műanyaghoz használható - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053158
Gyártói cikkszám
2608644147
Gyártói típuskód
2608644147
Fűrészlapátmérő:
355 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez használható:
Igen
Műanyaghoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
80
Fűrészlap vastagsága:
403 mm
Vágásszélesség:
2.6 mm
Max. fordulatszám:
5300 1/min
Expert for SandwichPanel körfűrészlap