Bosch - Expert for SandwichPanel körfűrészlap SX053196 - 2608644368
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 230 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez használható - Igen
Műanyaghoz használható - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053196
Gyártói cikkszám
2608644368
Gyártói típuskód
2608644368
Fűrészlapátmérő:
230 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez használható:
Igen
Műanyaghoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
48
Fűrészlap vastagsága:
316 mm
Vágásszélesség:
2 mm
Max. fordulatszám:
8300 1/min
Expert for SandwichPanel körfűrészlap