Bosch - Expert for Stainless Steel körfűrészlap SX053163 - 2608644283
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 355 mm
Furatátmérő - 25.4 mm
Fémhez használható - Igen
Műanyaghoz használható - Nem
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053163
Gyártói cikkszám
2608644283
Gyártói típuskód
2608644283
Fűrészlapátmérő:
355 mm
Furatátmérő:
25.4 mm
Fémhez használható:
Igen
Műanyaghoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Fogak száma:
70
Fűrészlap vastagsága:
404 mm
Vágásszélesség:
2.5 mm
Max. fordulatszám:
2100 1/min
Expert for Stainless Steel körfűrészlap