Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Expert for Stone C 24 R BF egyenes SX051086 - 2608600320

MásolásMásolás
Bosch - Expert for Stone C 24 R BF egyenes SX051086

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Korongátmérő - 115 mm

  • Alkalmazás - szétválasztani

  • Gyémánt tárcsa - Nem

  • Furatátmérő - 22.23 mm

  • Vastagság - 2.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051086

Gyártói cikkszám

2608600320

Gyártói típuskód

2608600320

Korongátmérő:

115 mm

Alkalmazás:

szétválasztani

Gyémánt tárcsa:

Nem

Furatátmérő:

22.23 mm

Vastagság:

2.5 mm

Betonhoz használható:

Igen

Téglához használható:

Nem

Fémhez használható:

Nem

Betonhoz/betonkőhöz használható:

Igen

Kerámiához használható:

Nem

Kemény kőhöz használható:

Nem

X-Lock tartó:

Nem

Tányér korong:

Nem

Műanyaghoz használható:

Nem

Mészhomoktéglához használható:

Igen

Terméskőhöz használható:

Nem

Vasbetonhoz használható:

Nem

Tetőcseréphez használható:

Nem

Aszfalthoz használható:

Nem

Alkalmas nedves használatra:

Nem

Öntvénycsőhöz használható:

Nem

Samotthoz használható:

Nem

Mosóbetonhoz használható:

Nem

Expert for Stone C 24 R BF egyenes